missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Round Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage

Código de producto. 17819917
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rosa
Dimensions (LxW):
6,4 mm
9 mm
11,1 mm
12,7 mm
25,4 mm
Diámetro (métrico):
25,4 mm
76,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 4000
Code produit. Color Dimensions (LxW) Diámetro (métrico) unitSize
17819917 Rosa 11,1 mm 76,2 mm paquete de 4000
17809397 Blanco 25,4 mm 25,4 mm paquete de 1000
17829017 Blanco 25,4 mm 76,2 mm paquete de 1000
17850788 Rosa 11,1 mm 25,4 mm paquete de 2000
17810228 Blanco 11,1 mm 25,4 mm paquete de 2000
17890888 Azul - 76,2 mm paquete de 4000
17820028 Blanco 11,1 mm 76,2 mm paquete de 4000
17860008 Blanco 12,7 mm 25,4 mm paquete de 2000
17860218 Blanco 12,7 mm 76,2 mm paquete de 2000
17849127 Blanco 6,4 mm 25,4 mm paquete de 2000
17830218 Blanco 6,4 mm 76,2 mm paquete de 2000
17839217 Blanco 9 mm 25,4 mm paquete de 4000
17839577 Blanco 9 mm 76,2 mm paquete de 4000
13 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17819917

Marque: GA International JTTA22NOTC34PI

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.

  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in a variety of colors and sizes

Spécification

Tipo de adhesivo Permanent
Color Rosa
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 2 Labels
Cantidad 4000/Pk.
Forma Round
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Dimensions (LxW) 11,1 mm
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro (métrico) 76,2 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.