missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Matraz de ebullición de fondo redondo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 mL
250 ml
500 ml
2000 ml
Altura (métrico):
88 mm
103 mm
113 mm
133 mm
152 mm
170 mm
217 mm
227 mm
Junta cónica estándar:
14/23
29/32
Recto 14/23, Central 29/32, Inclinado 14/23
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Altura (métrico) | 217 mm |
| N.º por caja | 1/Paq. |
| Junta cónica estándar | 29/32 |
| Forma del fondo | Forma redonda |
| Diámetro exterior (métrico) | 167 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido