missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Barra de agitación Rotor-Pat

Código de producto. 12143351
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Máx. de 275 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
12143351 Máx. de 275 °C cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12143351

Marca: JP Selecta™ 1000001

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Proporciona una excelente estabilidad con fuertes turbulencias en vórtex.

  • Revestimiento de PTFE
  • Se puede usar a temperaturas de 275 °C
  • Útil para matraces de fondo redondo o convexo

Especificaciones

Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 32 mm
Descripción Útil para matraces de fondo redondo o convexo.
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Intervalo de temperatura (métrico) Máx. de 275 °C
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.