missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Juego de adaptadores Rotarus™ PKF 60
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
108 x 10 x 89 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Placa de adaptador: PFA
- Pieza de acoplamiento: aluminio
- Conexión de los cabezales de bomba monocanal de la serie PKF 60 con unidades smart, estándar y de flujo de la bomba Rotarus™
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 108 x 10 x 89 mm |
| Material | POM |
| Altura global (métrico) | 108 mm |
| Longitud global (métrico) | 10 mm |
| Anchura global (métrico) | 89 mm |
| Cantidad | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido