missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Rodillo de varilla móvil y mezclador de inclinación
Descripción
- Control de velocidad variable.
- Siete rodillos para varios tubos
- Rueda suavemente los tubos mientras se balancea
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud del control de velocidad | Velocidad variable |
| Intervalo de velocidad | De 10 rpm a 80 rpm |
| Requisitos eléctricos | 12 W |
| Vataje | 12 W |
| Admite | Varios tubos |
| Tamaño del tubo | Variable |
| Fondo (métrico) | 26,5 cm |
| Altura (métrico) | 9,8 cm |
| Anchura (métrico) | 34,9 cm |
| Modelo | Movil-Tub |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?