missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Tubo de llenado calibre 18
Descripción
- Conjunto de tubos
- Para su uso con todos los instrumentos Microlab™ 500
- Tubos fabricados de FEP
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 18 de calibre |
| Material | FEP |
| Longitud global (métrico) | 650 mm |
| Para utilizar con | Series Microlab 500 A, B y C |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Tamaño de rosca | M6 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?