missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Para usar en el lado derecho
- Incluye enchufe de silicona
- Para usar con una amplia gama de estufas microbiológicas y cámaras BINDER™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Orificio de acceso con enchufe de silicona de 30 l, derecho |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER serie MK |
| Material | Silicona |
| Tipo | Accesorio, orificio de acceso |
| Incluye | Enchufe de silicona |
| Diámetro interior (métrico) | 30 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?