missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Orificio de acceso derecho (de 50 a 125 mm)

Código de producto. 16494099 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras BINDER serie KT
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16494099 Cámaras BINDER serie KT cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16494099

Marca: BINDER™ 80121163

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para su uso con: KT 170, KT 53, KT 115

  • Para usar en el lado derecho
  • Incluye enchufe de silicona
  • Para usar con una amplia gama de estufas microbiológicas y cámaras BINDER™

Especificaciones

Descripción Orificio de acceso con tapón de silicona: 50 ml, derecho
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER serie KT
Material Acero
Tipo Accesorio, orificio de acceso
Incluye Enchufe de silicona
Diámetro interior (métrico) 50 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.