missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Impresora de transferencia térmica de cinta serie 7950
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de transferencia térmica Serie 7950 |
| Color | Azul |
| Longitud (métrico) | 110,00 m |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Diámetro (métrico) | 12,7 mm |
| Descripción | Cinta de transferencia térmica azul serie 7950 |
| Caras imprimibles | Ink side in |
| Cantidad | 3 paq. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?