missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Kit de tinción con plata para reticulina
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo:
Solución con rojo rápido nuclear Kernechtrot
Solución de hidróxido amónico
Solución de hidróxido sódico (3 %)
Solución de nitrato de plata (10 %)
Solución de reducción
Solución de sulfato de amonio férrico
Solución de ácido oxálico
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
8 ml
Descripción
- Esta solución amoniacal de plata se impregna de forma selectiva y reacciona con las fibras reticulares a través de varias reacciones, entre las que se incluyen oxidación y reducción
- La solución con rojo rápido nuclear proporciona una tinción de fondo de color rojo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Solución con rojo rápido nuclear Kernechtrot |
| Cantidad | 125 ml |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido