missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Kit de tinción con plata para reticulina

Código de producto. 12553667 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Solución con rojo rápido nuclear Kernechtrot
Solución de hidróxido amónico
Solución de hidróxido sódico (3 %)
Solución de nitrato de plata (10 %)
Solución de reducción
Solución de sulfato de amonio férrico
Solución de ácido oxálico
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
8 ml
Código de producto. Tipo unitSize
12553667 Solución de sulfato de amonio férrico 125 ml
12533667 Solución de ácido oxálico 125 ml
12563667 Solución de reducción 500 ml
12573667 Solución con rojo rápido nuclear Kernechtrot 125 ml
12583667 Solución de nitrato de plata (10 %) 125 ml
12593667 Solución de hidróxido amónico 8 ml
12503677 Solución de hidróxido sódico (3 %) 125 ml
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12553667

Marca: Epredia™ 88047

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identifique y visualice fibras reticulares en cortes de tejidos con la tinción de plata para fibras de reticulina, una modificación de la tinción Gordon-Sweet.

  • Esta solución amoniacal de plata se impregna de forma selectiva y reacciona con las fibras reticulares a través de varias reacciones, entre las que se incluyen oxidación y reducción
  • La solución con rojo rápido nuclear proporciona una tinción de fondo de color rojo
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo Solución de sulfato de amonio férrico
Cantidad 125 ml
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.