missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Resurge™ CD2 Supplement, without glucose and L-glutamine
Descripción
Formulación de suplemento químicamente definida para complementar una variedad de medios basales. Este suplemento se ha desarrollado utilizando varias estirpes celulares anfitrionas y en diversos sistemas de cultivo, incluidos matraces de agitación y biorreactores de sobremesa. Desarrollado para su uso en sistemas de cultivo de células de mamífero CHO y puede utilizarse como suplemento o como nutriente en sistemas de cultivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Línea de células | CHO |
| Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas |
| Tipo de cultivo | Cultivo de células de mamífero |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Suplemento para medios |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin glucosa |
| Formato | Frasco(s) |
| Línea de productos | Resurge |
| Cantidad | 1 kg |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?