missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scientific Industries Fuente de alimentación de repuesto
Descripción
- Cable para fuente de alimentación de repuesto
- Para su uso con todos los voltajes de MagStir Genie
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Magstir Genie (todos los voltajes) |
| Frecuencia | De 50 a 60 Hz |
| Cantidad | 1 cable de alimentación |
| Tipo | Cable de fuente de alimentación de repuesto |
| Garantía | Garantía de 30 días |
| Peso (métrico) | 0,45 kg |
| Tensión | 100/115/220/230 V |
| Peso (imperial) | 1 lb |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?