missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Émbolos de repuesto para jeringas CTC Analytics CombiPAL y GC PAL
Click to view available options
Calibre de aguja:
26 G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Espacio de cabeza de aguja fija
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Émbolo de repuesto |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,15 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,47/0,63 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Volumen (métrico) | 2,5 ml |
| Estilo de punta de aguja | Orificio lateral |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas CTC CombiPAL y GC PAL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido