missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KD Scientific Replacement Parts for Stainless Steel Syringes

Código de producto. 17325150
Change view
Click to view available options
Tipo:
1/16 in Conexión del tubo
1/8 in Conexión del tubo
Junta tórica
Junta tórica del sellado de puntas
Para utilizar con:
Jeringa de 100 mL
Jeringa de 20 a 200 mL
Jeringa de 20 mL
Jeringa de 50 mL
Jeringas de 20 a 200 mL
Material:
Acero inoxidable
Perfluoroelastómero
Viton
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
Código de producto. Tipo Para utilizar con Material unitSize
17325150 1/8 in Conexión del tubo Jeringas de 20 a 200 mL Acero inoxidable cada uno
17153541 Junta tórica Jeringa de 20 mL Perfluoroelastómero paquete de 2
15184214 Junta tórica Jeringa de 50 mL Perfluoroelastómero paquete de 2
17163541 Junta tórica Jeringa de 100 mL Perfluoroelastómero paquete de 2
15815465 Junta tórica Jeringa de 20 mL Viton paquete de 10
16164327 Junta tórica Jeringa de 100 mL Viton paquete de 10
17173541 Junta tórica del sellado de puntas Jeringa de 20 a 200 mL Perfluoroelastómero cada uno
16174327 Junta tórica del sellado de puntas Jeringa de 20 a 200 mL Viton paquete de 20
15194224 1/16 in Conexión del tubo Jeringas de 20 a 200 mL Acero inoxidable cada uno
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17325150

Marca: KD Scientific 780847

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A well looked after stainless steel syringe can last a life time. KD Scientific provides replacement parts like O-rings, tip seals and various fittings to keep your syringes performing at the highest level.

  • Juntas de recambio
  • Juntas tóricas de perfluoroelastómero
  • Juntas tóricas de perfluoroelastómero
  • Juntas tóricas de puntera de perfluoroelastómero
  • Juntas tóricas de repuesto de Viton
  • Juntas tóricas de Viton
  • Juntas tóricas de Viton
  • Juntas tóricas de Viton
  • Racores Swagelock
  • Racores Luer Lock
  • Racores Luer Lock
  • Racores Swagelock

Especificaciones

Para utilizar con Jeringas de 20 a 200 mL
Clasificación IP Ninguno
Material Acero inoxidable
Tipo 1/8 in Conexión del tubo
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.