missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Jeringas de repuesto para ALS GC Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850
Descripción
Las agujas están disponibles en calibres 23s, 26s y 23s-26s.
Seis agujas por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Calibre de aguja | Calibre 23s a 26s |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,69 in |
| Tipo de producto | Aguja de repuesto |
| Estilo de punta de aguja | AS extraíble |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreadores automáticos Agilent 7673, 7683, 7693A y 6850 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?