missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Jeringas de repuesto para ALS GC Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850

Código de producto. 11547884
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23s G
26s G
Calibre 23s a 26s
Para utilizar con (equipo):
Agilent 7673-7683, 6850, 7670, 7671 y 7672 ALS
Muestreadores automáticos Agilent 7673, 7683, 7693A y 6850
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja Para utilizar con (equipo) unitSize
11547884 23s G Agilent 7673-7683, 6850, 7670, 7671 y 7672 ALS paquete de 6
11552265 Calibre 23s a 26s Muestreadores automáticos Agilent 7673, 7683, 7693A y 6850 paquete de 6
11552235 26s G Agilent 7673-7683, 6850, 7670, 7671 y 7672 ALS paquete de 6
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11547884

Marca: Hamilton™ 778601

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) extraíbles que son de 100 μl y más pequeñas. Estas agujas se fabrican para su uso con los modelos de instrumental Agilent ALS 7673-7683, 6850, 7670, 7671 y 7672. Hay disponibles longitudes y estilos de punta personalizados.

Las agujas están disponibles en calibres 23s, 26s y 23s-26s.

Seis agujas por paquete.

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Calibre de aguja 23s G
Longitud de la aguja (imperial) 1,69 in
Tipo de producto Aguja de repuesto
Estilo de punta de aguja AS extraíble
Para utilizar con (equipo) Agilent 7673-7683, 6850, 7670, 7671 y 7672 ALS
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.