missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Removable Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels

Código de producto. 17884396
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 25,4 mm
31,8 x 22,2 mm
50,8 x 25,4 mm
67 x 7 mm
76,2 x 50,8 mm
9 mm
Diámetro (métrico):
25,4 mm
76,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 3000
paquete de 4000
paquete de 8000
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17884396

Marca: GA International AUTR9C11WH

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Removable autoclave-resistant labels are intended for identifying items that will undergo sterilization in steam autoclaves, dry heat ovens and gamma irradiators.

  • Glove-friendly adhesive won't stick to your gloves and ensures the labels are readily removable without leaving behind any adhesive residue
  • Can resist elevated temperatures, ideal for autoclave sterilization cycles at ideal for multiple autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de adhesivo Removable
Color White
Acabado Medium Gloss
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 1000/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -76°F to +302°F
Intervalo de temperatura (métrico) -60°C to +150°C
Dimensions (LxW) 31,8 x 22,2 mm
Longitud (imperial) 0.88 in.
Longitud (métrico) 22.2 mm
Anchura (imperial) 1,25 in
Anchura (métrico) 31.8 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25,4 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado