missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Caldo m-ENDO MF Remel™

Código de producto. 15287959
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15287959 500 g 500 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15287959

Marca: Thermo Scientific™ R453952

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se recomienda para el cultivo y el recuento de bacterias coliformes en agua mediante el método de filtración de el membrana.

Cultive y enumere bacterias coliformes a partir del agua mediante un método de filtración por membrana utilizando el caldo MF (deshidratado) Thermo Scientific™ Remel™ m ENDO. En 1904, Endo propuso un medio que permitía diferenciar entre fermentadores y no fermentadores de lactosa. El caldo MF m ENDO se prepara según la formulación de Fifield y Schaufus1, y se utiliza para la enumeración de organismos coliformes en el agua2. Recomendado por la American Public Health Association (Asociación de Salud Pública Americana, APHA) para la enumeración de coliformes en agua, aguas residuales y alimentos2,3.

Los coliformes son organismos indicadores que se utilizan para evaluar la eficacia del tratamiento y desinfección del agua y para supervisar la integridad sanitaria del agua y las aguas residuales.Son bacterias aerobias o facultativamente anaerobias, gramnegativas y sin formación de esporas que pueden fermentar la lactosa y producir ácido y gas.

Utilice caldo m-ENDO MF para la enumeración de coliformes mediante filtración por membrana.

  • Medio selectivo:El lauril sulfato de sodio y el desoxicolato de sodio inhiben los no coliformes
  • Recomendado por la American Public Health Association (APHA) en la normativa sobre Métodos normalizados para el examen de agua y aguas residuales y el Compendio de métodos para el examen microbiológico de alimentos2,3
  • Fácil de interpretar:Los coliformes forman colonias rojas con brillo verde metálico en un plazo de 24 horas cuando se incuban a 35 °C.

Este medio contiene lactosa como fuente de carbohidratos.La peptona de caseína, la peptona de carne y la polipeptona de caseína y carne proporcionan nutrientes esenciales para el crecimiento de bacterias.El extracto de levadura actúa como potenciador del crecimiento y aporta vitaminas del complejo B.Los fosfatos monopotásico y dipotásico sirven como tampones, mientras que el cloruro de sodio proporciona electrolitos y mantiene el equilibrio osmótico.El lauril sulfato de sodio y el desoxicolato de sodio son agentes selectivos que inhiben el crecimiento de bacterias grampositivas.El indicador de pH es la fucsina básica.

La fermentación de lactosa produce acetaldehído que reacciona con el sulfito sódico y la fucsina básica para formar colonias rojas.Se observa una brillo verde metálico cuando el organismo produce aldehídos con la rápida fermentación de la lactosa.Las colonias de fermentación sin lactosa son transparentes, sin color o de color rosa claro.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Descripción Caldo m-ENDO MF
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g

Solo para uso en laboratorio

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.