missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Yodo para tetrationato Remel™ Hajna

Código de producto. 13235959
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
13235959 500 mL 500 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13235959

Marca: Thermo Scientific™ R114352

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El yodo para tetrationato Thermo Scientific™ Remel Hajna se utiliza con el caldo de tetrationato Hajna.

El yodo para tetrationato Thermo Scientific™ Remel Hajna se utiliza con el caldo de tetrationato Hajna.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Descripción Yodo para tetrationato Hajna
Formato Frasco
Tipo de producto Yodo
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.