missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Sonda FISH de división RELA
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Formato | Tube |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| génica | homólogo A del oncogén viral de reticuloendoteliosis v-rel (aviar) |
| Alias de gen | MGC131774,NFKB3,p65 |
| Símbolo de gen | RELA |
| ID de gen (Entrez) | 5970 |
| Tipo de producto | ADN/ARN |
| Cantidad | 100 μl |
| Formulario | Líquido |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido