missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Reinforced Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing

Código de producto. 30053008 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/2 in
1/4 in
1/8 in
1 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in
Diámetro exterior (imperial):
1-1/8 in
1-3/8 in
1/2 in
1 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in
Longitud global (imperial):
15 ft
25 ft
50 ft
Tamaño de la unidad:
15 metros
4.50 metro
7.60 metro
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (imperial) unitSize
30053008 1/8 in 3/8 in 15 ft 4.50 metro
30054259 3/8 in 5/8 in 25 ft 7.60 metro
30053418 1/2 in 3/4 in 50 ft 15 metros
30054078 3/4 in 1-1/8 in 25 ft 7.60 metro
30054058 1 in 1-3/8 in 25 ft 7.60 metro
30053594 1/2 in 3/4 in 25 ft 7.60 metro
30053110 3/4 in 1-1/8 in 15 ft 4.50 metro
30053019 1/8 in 3/8 in 25 ft 7.60 metro
30054157 3/8 in 5/8 in 15 ft 4.50 metro
30054038 1/4 in 1/2 in 15 ft 4.50 metro
30053677 1/4 in 1/2 in 50 ft 15 metros
30053981 5/8 in 1 in 50 ft 15 metros
30053079 5/8 in 1 in 15 ft 4.50 metro
30053370 5/8 in 1 in 25 ft 7.60 metro
30054114 3/4 in 1-1/8 in 50 ft 15 metros
30053654 1/8 in 3/8 in 50 ft 15 metros
30053416 1/4 in 1/2 in 25 ft 7.60 metro
30053007 3/8 in 5/8 in 50 ft 15 metros
30053183 1 in 1-3/8 in 15 ft 4.50 metro
19 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30053008

Marque: Cole-Parmer 5011627

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Braided to withstand high-pressure applications

Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. E in., cellent for use in peristaltic pump applications. Great alternative to silicone tubing. Does not contain PVC, DEHP, phthalates, or other plasticizers. Ultra-low e in., tractables and leachables. Low gas and o in., ygen permeability. Low protein binding and nonpyrogenic material. Thermally weldable. USP Class VI, USP 661, and RoHS compliant and BPOG tested

Spécification

Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diámetro interior (imperial) 1/8 in
Material TPE
Diámetro exterior (imperial) 3/8 in
Longitud global (imperial) 15 ft
Método de esterilización 135°C
Color Translúcido
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.