missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de silicona y caucho
- Cole-Parmer Reinforced Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing
Cole-Parmer Reinforced Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing
Código de producto. 30054114 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/2 in
1/4 in
1/8 in
1 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in
Diámetro exterior (imperial):
1-1/8 in
1-3/8 in
1/2 in
1 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in
Longitud global (imperial):
15 ft
25 ft
50 ft
Tamaño de la unidad:
15 metros
4.50 metro
7.60 metro
19 product options available for selection
| Código de producto. | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud global (imperial) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 30054114 | 3/4 in | 1-1/8 in | 50 ft | 15 metros |
| 30054259 | 3/8 in | 5/8 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30053418 | 1/2 in | 3/4 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053008 | 1/8 in | 3/8 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30054078 | 3/4 in | 1-1/8 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30054058 | 1 in | 1-3/8 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30053594 | 1/2 in | 3/4 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30053110 | 3/4 in | 1-1/8 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30053019 | 1/8 in | 3/8 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30054157 | 3/8 in | 5/8 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30054038 | 1/4 in | 1/2 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30053677 | 1/4 in | 1/2 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053981 | 5/8 in | 1 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053079 | 5/8 in | 1 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30053370 | 5/8 in | 1 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30053654 | 1/8 in | 3/8 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053416 | 1/4 in | 1/2 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30053007 | 3/8 in | 5/8 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053183 | 1 in | 1-3/8 in | 15 ft | 4.50 metro |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
30054114
Proveedor
Cole-Parmer
N.º de proveedor
5011624
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. E in., cellent for use in peristaltic pump applications. Great alternative to silicone tubing. Does not contain PVC, DEHP, phthalates, or other plasticizers. Ultra-low e in., tractables and leachables. Low gas and o in., ygen permeability. Low protein binding and nonpyrogenic material. Thermally weldable. USP Class VI, USP 661, and RoHS compliant and BPOG tested
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Diámetro interior (imperial) | 3/4 in |
| Material | TPE |
| Diámetro exterior (imperial) | 1-1/8 in |
| Longitud global (imperial) | 50 ft |
| Método de esterilización | EtO with no issues |
| Color | Translúcido |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?