Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de silicona y caucho
- Cole-Parmer Reinforced Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing
Cole-Parmer Reinforced Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing
Código de producto. 30054038 Tienda Cole-Parmer Productos| Código de producto. | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud global (imperial) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 30054038 | 1/4 in | 1/2 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30054259 | 3/8 in | 5/8 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30053418 | 1/2 in | 3/4 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053008 | 1/8 in | 3/8 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30054078 | 3/4 in | 1-1/8 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30054058 | 1 in | 1-3/8 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30053594 | 1/2 in | 3/4 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30053110 | 3/4 in | 1-1/8 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30053019 | 1/8 in | 3/8 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30054157 | 3/8 in | 5/8 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30053677 | 1/4 in | 1/2 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053981 | 5/8 in | 1 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053079 | 5/8 in | 1 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30053370 | 5/8 in | 1 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30054114 | 3/4 in | 1-1/8 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053654 | 1/8 in | 3/8 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053416 | 1/4 in | 1/2 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30053007 | 3/8 in | 5/8 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053183 | 1 in | 1-3/8 in | 15 ft | 4.50 metro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Diámetro interior (imperial) | 1/4 in |
| Material | TPE |
| Diámetro exterior (imperial) | 1/2 in |
| Longitud global (imperial) | 15 ft |
| Método de esterilización | E-beam/gamma irradiation between 25 and 45 kGy |
| Color | Translúcido |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.