missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Carga total máxima de 85 a 350 kg
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cámara interior, reforzada: carga máx. total de 170 kg |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER FD 115 |
| Admite | Carga máx. 170 kg |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Accesorio, cámara reforzada |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?