missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Base de caldera reforzada

Código de producto. 16681266 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras BINDER LIT MK 240
Cámaras BINDER LIT MK 720
Capacidad (imperial):
200 kg
300 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Capacidad (imperial) unitSize
16681266 Cámaras BINDER LIT MK 240 200 kg cada uno
16691266 Cámaras BINDER LIT MK 720 300 kg cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16681266

Marca: BINDER™ 80122009

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Reinforced boiler base - for increasing the load capacity of the interior base.

  • Base de caldera reforzada
    • Para aumentar la capacidad de carga de la base interior

Especificaciones

Capacidad (imperial) 200 kg
Descripción Base de caldera reforzada: para aumentar la capacidad de carga de la base interior
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER LIT MK 240
Material Acero
Tipo Base de caldera
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de batería
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.