missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Índice de refracción de material de referencia certificado a 20 °C, 25 °C y 30 °C (valor nominal de RI 1,5440 a 25 °C), con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, en 5 viales de vidrio de 10 ml a prueba de manipulaciones, Paragon Scientific™

Código de producto. 16060300
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad unitSize
16060300 5 x 10 mL paquete de 5
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16060300

Marca: Paragon Scientific PSRI09K

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La gama de materiales de referencia certificados con índice de refracción (CRM) de Paragon Scientific proporciona valores certificados para las mediciones del índice de refracción a 20 °C, 25 °C y 30 °C, y cubre una amplia gama de necesidades de calibración.

  • Índice de refracción de materiales de referencia certificados a 20 °C, 25 °C y 30 °C
  • Certificado en estricta conformidad con ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS
  • El nivel más alto de garantía de acreditación, proporcionando los datos certificados más creíbles disponibles en todo el mundo.
  • Todas las mediciones son totalmente trazables a NIST y protocolos internacionales.
  • Bajos niveles de incertidumbre, garantizando la máxima precisión de los datos disponibles y resultados fiables.
  • Disponible en frascos de vidrio de 10 ml de volumen con precinto de seguridad o en paquetes múltiples de 5 por material (incluye un juego de pipetas desechables).
  • 12 meses de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido

Especificaciones

Cantidad 5 x 10 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P391-Recoger el vertido.

Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.