missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KGW Isotherm™ Recarga para recipiente Dewar cilíndrico de metal azul de 500 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 70mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Refrigeración de muestras pequeñas, almacenamiento: nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes |
| Altura interior (métrico) | 210 mm |
| Altura (métrico) | 260 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 57mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido