missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Acoplador de reducción con DI de 1/4 pulg. x DI de 3/16 pulg. - Kynar natural - QC
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Soltero& Aplicaciones multiusos
- PVC-Free
- Diseño superior de un solo dentado
- Compatible con USP Clase VI
- USP 661
- USP81
- USP 8
- Cumple la RoHS
- Estable a la radiación gamma
- Libre de derivados animales
- Lote trazable
Servicio Técnico
Se ofrece sustitución si no queda satisfecho. Política de devolución de 12 meses.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificados de conformidad disponibles |
| Descripción | Clase 7, fabricación en sala limpia |
| Material | PVDF Kynar |
| Para utilizar con (aplicación) | Conector de tubo a tubo para aplicaciones médicas, farmacéuticas e industriales |
| Cantidad de embalaje | 100/Paq. |
| Requisitos de almacenamiento | Fuera de la luz solar directa,> 20° F< 100° F |
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Acoplador de reducción |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?