missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Las reacciones Redox (reducción–oxidación) causan un proceso de transferencia de electrones que se puede medir utilizando un electrodo Redox u ORP (potencial de oxidación-reducción). La emisión de milivoltios (mV) se correlaciona directamente con el potencial redox de la reacción. Las soluciones patrón Redox ayudan a calibrar y verificar las mediciones de los electrodos Redox.
Especificaciones de emisiones de milivoltios:
- 10 °C—141 mV
- 12 °C—138 mV
- 14 °C—136 mV
- 16 °C—134 mV
- 18 °C—132 mV
- 20 °C—130 mV
- 22 °C—127 mV
- 24 °C—125 mV
- 25 °C—124 mV
- 26 °C—123 mV
- 28 °C—125 mV
- 30 °C—122 mV
- 32 °C—120 mV
- 34 °C—117 mV
- 36 °C—115 mV
- 38 °C—112 mV
- 40 °C—99 mV
Especificaciones
Especificaciones
Densidad | 1.04g/mL |
Conductividad | 124mV at 25°C |
Para utilizar con (equipo) | Electrodos Redox y ORP (Ag/AgCl en KCl saturado) |
Cantidad | 500 ml |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | K3(Fe(CN)6) K4(Fe(CN)6) • 3H2O H2O |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Solución patrón Redox, +124 mV, Chem-Lab >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido