missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarell™ Termómetros de laboratorio rellenos de líquido rojo

Código de producto. 15289988
Change view
Click to view available options
Subdivisión:
1 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Subdivisión unitSize
15289988 1 °C cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15289988

Marca: Amarell™ L27574CC4

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Relleno del termómetro Líquido rojo
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) 0°C
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 50°C
Calibrated Sí
Subdivisión 1 °C
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.