missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción, esféricos, con chaqueta termostática

Código de producto. 11592274
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
105 mm
131 mm
165 mm
206 mm
236 mm
280 mm
350 mm
Altura (métrico):
155 mm
180 mm
215 mm
260 mm
295 mm
340 mm
355 mm
420 mm
Incluye:
Brida de laboratorio 100 LF, conector GL 18
Brida de laboratorio 100 LF, conector KF 15
Brida de laboratorio 150 LF, conector GL 18
Brida de laboratorio 200 LF, conector KF 15
Brida de laboratorio 60 LF, conector GL 14
Brida de laboratorio 60 LF, conector KF 15
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Incluye unitSize
11592274 280 mm 340 mm Brida de laboratorio 100 LF, conector KF 15 cada uno
10710435 206 mm 260 mm Brida de laboratorio 100 LF, conector GL 18 cada uno
11502274 280 mm 340 mm Brida de laboratorio 100 LF, conector GL 18 cada uno
11502284 280 mm 340 mm Brida de laboratorio 200 LF, conector KF 15 cada uno
11512274 280 mm 355 mm Brida de laboratorio 150 LF, conector GL 18 cada uno
11512284 350 mm 420 mm Brida de laboratorio 200 LF, conector KF 15 cada uno
11542274 105 mm 155 mm Brida de laboratorio 60 LF, conector KF 15 cada uno
11552274 131 mm 180 mm Brida de laboratorio 60 LF, conector KF 15 cada uno
11562274 165 mm 215 mm Brida de laboratorio 60 LF, conector KF 15 cada uno
11572264 131 mm 180 mm Brida de laboratorio 60 LF, conector GL 14 cada uno
11572274 206 mm 260 mm Brida de laboratorio 100 LF, conector KF 15 cada uno
11582264 165 mm 215 mm Brida de laboratorio 60 LF, conector GL 14 cada uno
11582274 236 mm 295 mm Brida de laboratorio 100 LF, conector KF 15 cada uno
11592264 236 mm 295 mm Brida de laboratorio 100 LF, conector GL 18 cada uno
11913701 105 mm 155 mm Brida de laboratorio 60 LF, conector GL 14 cada uno
15 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11592274

Marca: Lenz Laborglasintrumente 06021285

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Sin graduación
  • Con brida de laboratorio LF
  • Con ranura, con dos conectores (con roscas GL 14 /GL 18 o bridas de bola KF 15)
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Se pueden solicitar otros tamaños

Especificaciones

Capacidad (métrico) 6 L
Material Vidrio Duran
Altura (métrico) 340 mm
Incluye Brida de laboratorio 100 LF, conector KF 15
N.° por paquete 1 unidad
Diámetro exterior (métrico) 280 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.