missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
congelador, lado arriba, para 5 cajas con una altura de 32 mm, acero inoxidable, Tenak
Specifica
Specifica
| Material de la cabina | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores horizontales y verticales |
| matriz, red, conjunto | 1 x 5 |
| Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 695 x 36 x 140 mm |
| Fondo exterior (métrico) | 695 mm |
| Altura exterior (métrico) | 140 mm |
| Anchura exterior (métrico) | 36 mm |
| Admite | Cajas criogénicas (5, 32 mm de altura) |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?