missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
congelador, lado arriba, para 3 cajas con una altura de 50 mm, acero inoxidable, Tenak
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la cabina | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores horizontales y verticales |
| matriz, red, conjunto | 1 x 3 |
| Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 420 x 56 x 140 mm |
| Fondo exterior (métrico) | 420 mm |
| Altura exterior (métrico) | 140 mm |
| Anchura exterior (métrico) | 56 mm |
| Admite | Cajas criogénicas (3, 50 mm de altura) |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?