missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-4-Metil-2-pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Beschreibung
For synthesis of optically active products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-4-Methyl-2-pentanol |
| Densidad | 0.802 |
| Punto de ebullición | 130°C to 131°C |
| Temperatura de inflamación | 41°C (105°F) |
| Olor | Slightly Sweetish |
| Índice de refracción | 1.411 |
| Cantidad | 250 mg |
| Número UN | UN2053 |
| Beilstein | 1718992 |
| Rotación óptica | −21° (Neat) |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur