missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Vasos de precipitados de cuarzo de perfil bajo
Descripción
- Vasos de precipitados de perfil bajo con boquilla
- Fabricado con vidrio de sílice de cuarzo transparente DIN12332
- No graduados
- Rango de volúmenes
- Alta resistencia a impactos térmicos
- Buena resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 32 mm |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Vidrio de sílice de cuarzo |
| Altura (métrico) | 47 mm |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | No |
| Modelo | Perfil bajo |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?