missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Vasos de precipitados de cuarzo de perfil bajo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
400 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Vasos de precipitados de perfil bajo con boquilla
- Fabricado con vidrio de sílice de cuarzo transparente DIN12332
- No graduados
- Rango de volúmenes
- Alta resistencia a impactos térmicos
- Buena resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 85 mm |
| Capacidad (métrico) | 400 ml |
| Material | Vidrio de sílice de cuarzo |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | No |
| Modelo | Perfil bajo |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido