missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Crisol de Gooch Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio integral
Descripción
Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C. El crisol de Gooch PyrexTM incluye un disco sinterizado integral.
- Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C
- Aptos para temperaturas de hasta 450 °C
- Con disco sinterizado de vidrio integral
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a los productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con disco sinterizado de vidrio integral |
| Diámetro del disco (métrico) | 20 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C y para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C |
| Temperatura máxima | 450 °C |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Product Type | Crisol de Gooch |
| Porosidad | 3 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?