missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Válvulas de bola elípticas de cuatro vías y cuatro posiciones con NPT(hembra), PVDF
Descripción
- Fácil de desmontar para limpiar: solo tiene que sacar el mango y empujar el tubo por la parte inferior.
- Las válvulas de cuatro posiciones están claramente marcadas con patrones de flujo para asegurar la posición correcta de la palanca.
- Juntas tóricas de Viton™, mangos de acero inoxidable 316, conexiones roscadas y orificio no restrictivo.
- Valor nominal de hasta 10,34 bar (150 psi) a 25 C (77 °F) y de 3,44 bar (50 psi) a 110 °C (230 °F) (en el caso de los líquidos)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PVDF |
| Para utilizar con | NPT de 1,91 cm (1/8 pulg) |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de líquidos, gases y vacío |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | de 110 °C |
| Cantidad de embalaje | 1/paquete |
| Línea de productos | Válvula de bola elíptica |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 110 °C |
| Tipo de producto | Tres vías y cuatro posiciones |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?