missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Purolite™ Adsorbentes macroporosos PuroSorb™ PAD
Descripción
- Estables en soluciones ácidas o alcalinas y en la mayoría de los disolventes orgánicos
- Se regeneran en condiciones suaves para una vida prolongada
- Químicamente estables, insolubles
- Gránulos esféricos
- Estructura macroporosa
- Fabricados en estireno, DVB o metacrilato
- Purificación de estevia
- Extracción de péptidos
- Decoloración
- Purificación de macrólidos
- Cumple con ResAP(2004) 3
- Halal y libre de TSE/BSE/GMO
- Cumple con la normativa 21 CFR 173.65 de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto final | Gránulos esféricos de blanco a blanquecino |
| Línea de productos | PAD1200 |
| Tipo de producto | Adsorbente macroporoso de polidivinilbenceno |
| Cantidad | 5 kg |
| Intervalo de pH | pH de 1 a 14 |
| Tamaño de partículas | 350-1200 μm |
| Contenido y almacenamiento | Utilizar dentro de los 5 años siguientes a la fecha de fabricación |
| Formato | Húmedo |
| Humedad | Del 65 al 80% |
| Porosidad | 400 Å |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?