missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Minebea Intec™ Báscula Compacta Puro™ SmallFlat
Descripción
- For weighing, weighing in percent, counting, check weighing, check percentage, check counting, averaging, and totalization
- Standard charging via USB-C
- 35 mm weight display
- Up to 500 continuous use between recharges with 12 hours recharge time
- 3 LED (yellow, green, red) with configurable operation and alert beeper
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 500 hr. |
| Calibración | Externo |
| Capacidad | 3 kg |
| Tipo de pantalla | Backlit LCD |
| Legibilidad | 0,1 g |
| Clase de protección | IP43 |
| Resolución | 30,000 d |
| Tiempo de estabilización | 1 sec. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 246 x 302 x 107 mm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?