missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products PureClean Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Clear Film Side and Steam Indicator, 16 to 20 in. wide
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30042235 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
16 x 12
16 x 16
16 x 20
16 x 24
16 x 28
16 x 30
16 x 32
16 x 35
16 x 36
16 x 38
16 x 4
16 x 44
16 x 48
18 x 20
18 x 24
18 x 28
18 x 30
18 x 32
18 x 36
18 x 40
18 x 48
18 x 54
18 x 70
20 x 20
20 x 24
20 x 26
20 x 30
20 x 32
20 x 36
20 x 40
20 x 44
20 x 46
20 x 48
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Tamaño unitSize
30042235 20 x 20 paquete de 250
30042323 20 x 48 paquete de 250
30042180 20 x 46 paquete de 250
30042213 20 x 44 paquete de 250
30042314 20 x 40 paquete de 250
30042306 20 x 36 paquete de 250
30042210 20 x 32 paquete de 250
30042318 20 x 30 paquete de 250
30042238 20 x 26 paquete de 250
30042200 20 x 24 paquete de 250
30042227 18 x 70 paquete de 250
30042219 18 x 54 paquete de 250
30042214 18 x 48 paquete de 250
30042272 18 x 40 paquete de 250
30042293 18 x 36 paquete de 250
30042283 18 x 32 paquete de 250
30042254 18 x 30 paquete de 250
30042266 18 x 28 paquete de 250
30042295 18 x 24 paquete de 250
30042329 18 x 20 paquete de 250
30042307 16 x 48 paquete de 250
30042310 16 x 44 paquete de 250
30042259 16 x 38 paquete de 250
30042288 16 x 36 paquete de 250
30042242 16 x 35 paquete de 250
30042234 16 x 32 paquete de 250
30042291 16 x 30 paquete de 250
30042316 16 x 28 paquete de 250
30042327 16 x 24 paquete de 250
30042218 16 x 20 paquete de 250
30042264 16 x 16 paquete de 250
30042282 16 x 12 paquete de 250
30042271 16 x 4 paquete de 250
33 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30042235

Marca: Keystone Cleanroom Products 6STKRP2020SS

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

PureClean™ Self-Sealing Autoclave Bags are made from a transparent film and 1421B DuPont™ Tyvek™, which is a new grade of uncoated, untreated, flexible Tyvek™ material specifically designed for pharmaceutical use in steam sterilization applications.

  • Uncoated Tyvek™ eliminates potential of residue deposits on equipment, post sterilization
  • Clear Side enables visual confirmation of dryness for sterilized parts and equipment, which is required by EU GMP Annex 1
  • Convenient Self-Seal Closure eliminates the need for autoclave tape or the validation and use of a heat sealer
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
  • Made in the USA
  • Certificates of Conformance sent with shipment

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Safe Seal
Color Clear, White
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor de equipos farmacéuticos
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 5.3 mil
Sin látex Sí
Tamaño 20 x 20
Intervalo de temperatura (métrico) 121 to 125 C
Grosor (imperial) 5,3 mil
Longitud (imperial) 20 in
Longitud (métrico) 50.8 cm
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 50.8 cm
Tipo de producto Autoclave Bag
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.