missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Crisol de níquel puro

Código de producto. 12017574
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
45 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12017574 45 ml cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12017574

Marca: JP Selecta™ 1198402

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Aptos para el uso general de laboratorio.

  • Inalterable en el aire y acero inoxidable hasta temperaturas superiores a 500 °C
  • Buena resistencia a los álcalis fundidos y al agua de mar
  • Excelente rendimiento en presencia de cloro húmedo o el gas ácido clorhídrico hasta los 500 °C
  • Pierde rendimiento lentamente con ácidos orgánicos y ácido clorhídrico y sulfúrico
  • Resistencia baja al ácido nítrico diluido

Especificaciones

Diámetro interior (métrico) 40 mm
Capacidad (métrico) 45 ml
Material Níquel
Altura (métrico) 42 mm
Tipo Crisol
Anchura (métrico) 2 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.