missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Lavadores de PTFE

Código de producto. 15711936
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
10,0 mm
12,0 mm
16,0 mm
20,0 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
15711936 16,0 mm paquete de 10
15791926 10,0 mm paquete de 10
15701936 12,0 mm paquete de 10
15721936 20,0 mm paquete de 10
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15711936

Marca: Bohlender™ H112626

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Un acabado excelente de las conexiones para evitar la sujeción o el aflojado no deseados.

  • Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA.
  • Color blanco
  • Disponible en una gama de diámetros
  • Se suministra en paquetes de 10

Especificaciones

Color Blanco
Descripción Rosca M 8
Diámetro interior (métrico) 8,4 mm
Para utilizar con (aplicación) Accesorios de fijación
Cantidad 10/paq.
Tamaño (métrico) Thread M 8
Diámetro exterior (métrico) 16,0 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Arandela
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.