missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Tubos de vacío de PTFE con bridas KF pequeñas

Código de producto. 11920662
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
500mm
1000mm
Diámetro exterior (imperial):
16 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos Diámetro exterior (imperial) unitSize
11920662 1000mm 16 mm cada uno
11910662 500mm 16 mm cada uno
11930662 500mm 25 mm cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11920662

Marca: VACUUBRAND™ 20686031

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

de PTfE antiestático, bridas de acero inoxidable (1.4305)

  • Manguera acanalada solo en el exterior, paredes casi lisas en el interior.Por lo tanto, no hay acumulación de líquidos ni partículas como en las mangueras onduladas y la conductividad del gas es alta debido a la reducción de la turbulencia
  • Material de PTFE con excelente resistencia química
  • El material de PTFE es antiestático conforme a la norma BS 5958:1991/EN ISO 8031, < 107 Ohm de resistividad entre la manguera y las bridas para evitar la carga electrostática en el interior o el exterior.Sin embargo, los tubos no deben utilizarse para la conexión a tierra de los equipos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 16 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 1000mm
Tipo de producto Tubos de vacío
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.