missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de vacío de PTFE con bridas KF pequeñas
Descripción
- Manguera acanalada solo en el exterior, paredes casi lisas en el interior.Por lo tanto, no hay acumulación de líquidos ni partículas como en las mangueras onduladas y la conductividad del gas es alta debido a la reducción de la turbulencia
- Material de PTFE con excelente resistencia química
- El material de PTFE es antiestático conforme a la norma BS 5958:1991/EN ISO 8031, < 107 Ohm de resistividad entre la manguera y las bridas para evitar la carga electrostática en el interior o el exterior.Sin embargo, los tubos no deben utilizarse para la conexión a tierra de los equipos.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 16 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | 500mm |
| Tipo de producto | Tubos de vacío |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?