missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador en forma de U, PTFE
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE.
- Cuchilla de agitador en forma de U completamente de PTFE
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Diámetro de sujeción de 6,5 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezcla de líquidos viscosos |
| Longitud (métrico) | 450 mm |
| Temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |
| Tipo | Varilla agitadora en forma de U |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 80 x 50 x 30 x 44 mm |
| Material | PTFE, acero inoxidable. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?