missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Ejes de agitador en forma de U, PTFE

Código de producto. 10390381
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
450 mm
600 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
80 x 50 x 30 x 44 mm
100 x 60 x 35 x 56 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10390381 600 mm 80 x 50 x 30 x 44 mm cada uno
10196350 450 mm 80 x 50 x 30 x 44 mm cada uno
10269110 600 mm 100 x 60 x 35 x 56 mm cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10390381

Marca: Bohlender™ C38408

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Proporciona un fuerte flujo tangencial con alta tasa de corte en el área del margen, pequeños sedimentos en la pared del vaso.

  • Resistente a temperaturas de −200 ° a +250 °C.
  • Resistencia química universal.
  • Conformidad con la FDA.
  • Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE.
  • Cuchilla de agitador en forma de U completamente de PTFE.
  • Disponibles en diversos tamaños

Especificaciones

Descripción Diámetro de sujeción de 6,5 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Mezcla de líquidos viscosos
Longitud (métrico) 600 mm
Temperatura (métrico) De -200 °C a +250 °C
Tipo Eje de agitador en forma de U.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 80 x 50 x 30 x 44 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.