missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Conectores para tubos en forma de T de PTFE con tres conectores
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
| Material | PTFE |
| Longitud global (métrico) | 19,5 mm |
| Para utilizar con | Para tubos elásticos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 Unidad |
| Forma | Forma de T |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 250 °C |
| Tipo de producto | Conectores para tubos |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?