missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador de PTFE con dos palas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | El producto es aspirado en forma ascendente, buen flujo axial con baja fuerza de corte local. |
| Incluye | Con dos palas |
| Longitud (métrico) | 600 mm |
| Cantidad | 1 Unidad |
| Tipo | Eje de agitador |
| Material | PTFE |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?